easyPick sortiment af småtingsbeholdere 75/3

Art.-nr.: 950600 75/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 50 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 46
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 1.150 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 3,57 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950600 75/3
EAN/GTIN 4062406153687

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 46×24G.

Passer til:

Skuffe 46×24G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 9 × str. 8×8/1; 6 × 6×8/1; 3 × str. 8×10/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven