Garderobeskab med drejelåserigel 8

Art.-nr.: 949018 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 0,9 mm
    Døråbningsvinkel 225 grader
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 1.850 mm
    Bredde 800 mm
    Dybde 520 mm
    Pr. afdeling, nyttehøjde 370 mm
    Pr. afdeling, nyttebredde 342 mm
    Pr. afdeling, nyttedybde 472 mm
    Antal afdelinger 8
    Til hængelås ja
    Til hængelås med bøjle-⌀ op til 6 mm
    Skabsfronter Massiv metallåge
    Undersektion, udførelse Aluminiumsfødder
    Skråt tag nej
    Ventilationsåbninger, bagside ja
    Speciallakering mulig ja
    Navneskilt ja
    Vægt 76 kg
    Lås, udførelse Drejelåserigel
    Norm DIN 4547
    Produkttype Skab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 949018 8
    EAN/GTIN 4062406073138
    Producentnummer 949018 8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.
    Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

    Norm:

    DIN 4547

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

    Bemærk:

    Fås med sokkelblindstykke som ekstratilbehør. Spørg os.
    I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven