Sokkelblænde i siden 520

Art.-nr.: 958738 520
plus moms plus fragt
520
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 150 mm
Bredde 520 mm
Passer til garderobeskabsdybde 520 mm
Sokkelblændstykke, udførelse i siden
Sokkelblændstykke, fastgørelse påskruning på understellets fødder
Produkttype Sokkelblænde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958738 520
EAN/GTIN 4045197684431
Producentnummer 958738 520

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningsplade af 0,9 mm stålplade til påskruning på garderobeskabes fødder.
Til sideafslutning på garderobeskabe.

Passer til:

Garderobeskabe nr. 958710958735 og nr. 949011949018.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven