{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kabinet-⌀ | 45 mm | |
Bøjle-⌀ | 6 mm | |
Materiale, hus | messing, forniklet | |
Materiale, bøjle | Stål | |
Låsemetode | Cylinderlås | |
Lås | med samme låseprofil | |
klar til låseanlæg | ja | |
passer til låseindsatser | ja | |
Bøjle, hærdet | ja | |
Bøjle, med dobbeltlås | ja | |
Låsenummerkreds | HO 001 - 200 | |
Leveres uden låseindsats | nej | |
Antal låse | 1 | |
Antal nøgler | 2 | |
Produkttype | Hængelås |
Artikelnummer | 085812 45 | |
EAN/GTIN | 2050000971945 | |
Producentnummer | 503910 637790 0002 | |
Manufacturer | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |