Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg 700/5A

Art.-nr.: 943201 700/5A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 36×36 E
Højde 800 mm
Bredde 717 mm
Dybde 725 mm
Bredde i E 36 E
Dybde i E 36 E
Nyttehøjde 700 mm
Nyttehøjde for skuffer 700 mm
Skuffer, nyttebredde 612 mm
Skuffer, nyttedybde 612 mm
Antal skuffer 5
Vægt 113 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943201 700/5A
EAN/GTIN 4045197676245
Producentnummer 943201 700/5A

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet som beskrevet under nr.943001.
Skuffer som beskrevet under nr.943011 og nr. 943021.
Skuffe 50 mm med 75 kg bæreevne, fra 75 mm med 200 kg bæreevne.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegrå, Skuffer RAL 5005 signalblå pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du i del 96 .

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven