Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, Nyttehøjde mm / model: 1350/10

Art.-nr.: 943201 1350/10

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 36×36 E
Højde 1.450 mm
Bredde 717 mm
Dybde 725 mm
Bredde i E 36 E
Dybde i E 36 E
Nyttehøjde 1.350 mm
Nyttehøjde for skuffer 1350 mm
Skuffer, nyttebredde 612 mm
Skuffer, nyttedybde 612 mm
Antal skuffer 10
Vægt 196 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943201 1350/10
EAN/GTIN 4045197479433
Producentnummer 943201 1350/10

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet som beskrevet under nr.943001.
Skuffer som beskrevet under nr.943011 og nr. 943021.
Skuffe 50 mm med 75 kg bæreevne, fra 75 mm med 200 kg bæreevne.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegrå, Skuffer RAL 5005 signalblå pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du i del 96 .

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven