{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Lås, type | til fastgørelse af en stiftcylinderlås | |
Til værkstedsindretning fra produktionsår | August 2008 | |
Materiale, blændstykke | Kunststof | |
Farve | sort | |
Brugsområde | HO-låsesystem | |
med skrivefelt | ja | |
cylindrisk adapter-⌀ | 15 mm | |
Indvendig firkant | 6 mm | |
yderligere monteringsmateriale kræves ikke | ja | |
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte | ja | |
Mulighed for låseindsatsudskiftning | ja | |
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats | ja | |
Leveres uden låseindsats | ja | |
Produkttype | Låseblænde |
Artikelnummer | 914236 | |
EAN/GTIN | 4045197492357 | |
Producentnummer | 914236 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |