Værktøjsskabskabinet til skuffer 1250 mm

Art.-nr.: 931435 1250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 46×24G
    Højde 1.250 mm
    Bredde 1.250 mm
    Dybde 700 mm
    Bredde i G 50
    Dybde i G 28
    Nyttehøjde 1.150 mm
    Nyttehøjde for skuffer 1.150 mm
    Antal skuffer 0
    Antal udtrækshylder 0
    Antal døre 0
    Maks. bæreevne 4.000 kg
    Udførelse til egen bestykning
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    Vægt 67 kg
    Produkttype Skabskabinet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 931435 1250
    EAN/GTIN 4062406066130
    Producentnummer 931435 1250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værktøjsskabskabinet i 50×28G, passende til skuffer 46×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

    Passer til:

    Skuffer nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Bemærk:

    Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven