Måtte til skuffer 46X24

Art.-nr.: 951830 46X24
(DKK 428,64 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1.150 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 46
Dybde i G 24
Tykkelse 2 mm - 4 mm
passer til skuffer i G 46×24G
Produkttype Rastermåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951830 46X24
EAN/GTIN 4062406181253

Betegnelse

Udførelse:

GridLine måtte i naturgummi til at lægge i skuffer.
Det udprægede GridLine mønster forhindrer, af cylindriske komponenter ruller væk og bruges til at holde easyPick småtingsbeholdere nr. 951210, nr. 951251 og nr. 951265 samt indsatser nr. 951415 og nr. 951425 fast på måtten. Måttetykkelse 2 mm i riller, 4 mm på forhøjninger.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Mål i G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven