{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffer, nytteflade i G | 46×24 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 46×24G | |
Fronthøjde | 75 mm | |
Nyttehøjde | 50 mm | |
Nyttebredde | 1.150 mm | |
Nyttedybde | 600 mm | |
Nyttebredde i G | 46 | |
Nyttedybde i G | 24 | |
med separat oplåsning af skuffer | nej | |
Brugsområde | Værktøjsskab | |
Vægt | 19 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 931453 75 | |
EAN/GTIN | 4062406066154 | |
Producentnummer | 931453 75 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |