Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg 800/7

Art.-nr.: 931315 800/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×24

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 36×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 800 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 700 mm
Nyttehøjde for skuffer 700 mm
Skuffer, fronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm
Skuffer, nyttebredde 900 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 36
Skuffer, nyttedybde i G 24
Antal skuffer 7
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads nej
Vægt 162 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931315 800/7
EAN/GTIN 4062406275587
Producentnummer 931315 800/7

Betegnelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Skuffe 50 mm med 75 kg bæreevne. Skuffe fra 75 mm med 200 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven