Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 75/1

Art.-nr.: 950570 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×24

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffer, nytteflade i G 36×24
    Højde 50 mm
    Passer til skuffefronthøjde 75 mm
    passer til skuffer, nyttebredde i G 36
    passer til skuffer, nyttedybde i G 24
    Passer til skuffer, nyttebredde 900 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
    Vægt 1,306 kg
    Produkttype Skuffe-skillevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950570 75/1
    EAN/GTIN 4062406153533
    Producentnummer 950570 75/1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
    Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×24G.

    Passer til:

    Skuffe 36×24G.

    Indhold:

    Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 75
    Slidsskilleliste nr. 951530: 7 × str. 75
    Skilleplade 4G til indstik nr. 951741: 16 × str. 75
    Skilleplade 5G til indstik nr. 951751: 12 × str. 75

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven