• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Gitterskillevægs-/skillevægssortiment, 36×24G, Type: 100/2

Art.-nr.: 950570 100/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 36×24
Højde 75 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 36
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 900 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 1,998 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950570 100/2
EAN/GTIN 4062406153571
Producentnummer 950570 100/2

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×24G.

Passer til:

Skuffe 36×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 100
Slidsskilleliste nr. 951530: 5 × str. 100
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 12 × str. 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven