Skuffe 75 kg 150 mm

Art.-nr.: 931043 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×24
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffer, nytteflade i G 20×24
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×24G
    Fronthøjde 150 mm
    Nyttehøjde 125 mm
    Nyttebredde 500 mm
    Nyttedybde 600 mm
    Nyttebredde i G 20
    Nyttedybde i G 24
    med separat oplåsning af skuffer nej
    Brugsområde Værktøjsskab
    Vægt 14 kg
    Produkttype Skuffe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 931043 150
    EAN/GTIN 4062406064303
    Producentnummer 931043 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.
    Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
    Bæreevne 75 kg.

    Passer til:

    Værktøjsskabskabinet 24×28G nr. 931035.

    Leveringsomfang:

    Skuffer komplet med hver 1 par føringsskinner.

    Lakering:

    Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven