Filebænk med 3 skuffer og 1 dobbeltlåge 2000 mm

Art.-nr.: 929540 2000
plus moms plus fragt
2000
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 900
  • Pladetykkelse: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 900 kg
Pladetykkelse 40 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Døråbningsvinkel 180 grader
Højdeudligning 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Understelsbredde 1.775 mm
Understelsdybde 630 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Dørhøjde (højre) 540 mm
Antal skuffer 3
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
Filebænk, med centrallås ja
Filebænk på række nej – for stort pladeudhæng
Vægt 113 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 929540 2000
EAN/GTIN 4062406130039
Producentnummer 929540 2000

Betegnelse

Udførelse:

  • Arbejdsplade 40 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektion - sammensvejset pladestål.
  • Skuffer af pladestål med letløbende hjul i delrin.
  • Låger i pladestål med kunststoffordybning, 180° åbningsvinkel og selvlukkende hængsel.
  • Central stiftcylinderlås med 2 nøgler.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 180; 180; 180
Lågehøjde (højre) mm: 540

Specialtilbehør:

Passende hylder, se nr. 929581.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegråt, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret; forzinkede hylder.

Bemærk:

Yderligere mulige fronter: lysegrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Ingen speciallakering mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven