{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Lås, type | Muffe til stiftcylinderlås | |
Til værkstedsindretning fra produktionsår | Medio 2000 | |
Materiale, tylle | Messing | |
Passer til | HOLEX-filebænke nr. 934100 – 934170 | |
Bolt-⌀ | 8 mm | |
Låserigelvandring | 180 grader | |
Monteringsmateriale medfølger | ja | |
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte | ja | |
Udsparing til låsecylinderform | ja | |
Mulighed for låseindsatsudskiftning | ja | |
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats | ja | |
Leveres uden låseindsats | ja | |
Produkttype | Låsetylle |
Artikelnummer | 914202 | |
EAN/GTIN | 2050000977619 | |
Producentnummer | 501239 637790 0001 | |
Producent | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |