{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 481 mm | |
Bredde | 1.420 mm | |
Dybde | 25 mm | |
Passer til type | 1500 | |
Bæreevne | 100 kg | |
Hulplade, udførelse | enkeltsidet; med børsteliste | |
Vægt | 9 kg | |
Produkttype | Hulplade |
Artikelnummer | 928111 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113179 | |
Producentnummer | 928111 1500 |