Hulvæg m. børsteliste 1000

Art.-nr.: 928111 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 481 mm
    Bredde 920 mm
    Dybde 25 mm
    Passer til type 1000
    Bæreevne 100 kg
    Hulplade, udførelse enkeltsidet; med børsteliste
    Vægt 6 kg
    Produkttype Hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 928111 1000
    EAN/GTIN 4062406113162
    Producentnummer 928111 1000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hulplade som beskrevet under nr. 928070 inklusive børsteliste til gennemføring af kabler mod bagsiden. Til iskruning mellem stolper nr. 928010, i materialevogn nr. 918590 og til skillevægge nr. 955430 og 955431.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven