Bærearmskonsol 1500 mm

Art.-nr.: 928055 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1,5 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 60 mm
    Længde 1.500 mm
    Bredde 1.500 mm
    Dybde 350 mm
    Udladning 250 mm
    Maks. bæreevne 50 kg
    Brugsområde Bæresøjler
    Vægt 6 kg
    Produkttype Konsol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 928055 1500
    EAN/GTIN 4062406112592
    Producentnummer 928055 1500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil pladestålsudførelse. Parvis montering til fastgørelse af belysningsenheden nr. 928600, 928602, 928606 og apparatskinne nr. 928250.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

    Bemærk:

    Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven