TAMETO belysningsenhed, Passer til type: 1500

Art.-nr.: 928608 1500
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 20
Længde 1.420 mm
Dybde 187 mm
Lysarmatur, længde 1.190 mm
Lysarmatur, dybde 167 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 33 W
Tænd/sluk-kontakt ja
Lysnet 3.200 lm
Farvetemperatur 4.000 K
Passer til type 1500
LED-teknologi ja
Blænd- og flimmerfri ja
kan dæmpes trinløst ja
Vægt 4 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928608 1500
EAN/GTIN 4013330060695
Producentnummer 113039000-00628980

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristik). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og konstrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.
LED-belysningsenhed med kabinet i farveløst eloxeret aluminium og sort kunststof. Antiblænding ved hjælp af kegleprismeplade PMMA. Belysningsenheden kan dæmpes trinløst. Den lukkede konstruktion beskytter mod snavs. Tilslutning via industristiksystem letter seriel kabelføring.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Passer til:

Bærearmskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven