{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Højde | 900 mm | |
Bredde | 1.900 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Passer til pladedybde | 750 mm | |
Vægt | 21,2 kg | |
Produkttype | Understel |
Artikelnummer | 927261 1800/3 | |
EAN/GTIN | 4062406110482 | |
Producentnummer | 927261 1800/3 |