Mobil filebænk, låge i venstre side, 5 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1250mm

Art.-nr.: 924094 1250
Rabat
11465,99 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
1250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 25 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Højde 950 mm
Arbejdsplade, længde 1.250 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Understelsbredde 1.100 mm
Understelsdybde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 625 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Materiale, hjul Polyurethan
Antal skuffer 5
Antal døre 1
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
ComfortClose nej
Stødfanger nej
Skydehåndtag nej
kan sænkes nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 149,8 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 924094 1250
EAN/GTIN 4062406101824
Producentnummer 924094 1250

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne.
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 625
Skuffefronthøjde (højre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven