Underdel med fodstykker og hjul til Ready-to-go filebænk Højde 850 mm, Bredde nyttemål / type: 1000mm

Art.-nr.: 927245 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde nyttemål / type (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Højde 800 mm
Bredde 1.100 mm
Dybde 700 mm
Passer til pladedybde 750 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Produkttype Kørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927245 1000
EAN/GTIN 4062406304546
Producentnummer 927245 1000

Betegnelse

Udførelse:

Underdel til samling af en Ready-to-go filebænk, inklusive fodstykker med 2 styrehjul og 2 faste hjul, ⌀ 125 mm, med polyuretan-kørebelægning, grå uden profil. Bæreevne med hjul op til 600 kg (filebænk inkl. indhold).

Passer til:

Passer til kabinethøjde 600 mm.
Opbygning af 1 kabinet 16G og 1 kabinet 24G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Værktøjsvogne kræver altid skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd. Egner sig ikke til filebænke med tilbagetrukket åbent kabinet.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven