Fodstykke med strøm CZ

Art.-nr.: 927062 CZ
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 800 mm
    Bredde 50 mm
    Dybde 700 mm
    Stikkontakt type E
    Nominel spænding 250 V
    Nom. strøm 16 A
    Energiforsyning Med kabel
    Passer til pladedybde 750 mm
    Produkttype Energimodul

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 927062 CZ
    EAN/GTIN 4062406755553
    Producentnummer 927062 CZ

    Betegnelse

    Udførelse:

    I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

    Leveringsomfang:

    Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
    Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven