Bagbeklædning/hylde en del, Passer til pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 927140 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 1.900 mm
Dybde 300 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 100 kg
Hylde, udførelse Multifunktion
Vægt 7,2 kg
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927140 2000
EAN/GTIN 4062406107901
Producentnummer 927140 2000

Betegnelse

Udførelse:

Bagbeklædning og hylde kantet i pladestål. Til montering mellem 2 fodstykker. Anvendelsen som bagbeklædning sørger for afskærmning og ekstra stabilisering. Den angivne fladefordelte bæreevne gælder for montering som hylde.

Passer til:

Fodstykker nr. 927000.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

For at udnytte filebænkens komplette dybde som opbevaringssted, skal den todelte hylde monteres. Ved montering som hylde uden bagvæg skal der supplerende monteres afstivningsvinkler nr. 927122. Ved montering som bagvæg kræves ingen afstivningsvinkler.
Ikke egnet til Ready-to-go-filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven