Sekskantet filebænk 6

Art.-nr.: 925804 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Model Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 2.000
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 2.000 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Højde 850 mm
Skuffekabinet, højde 800 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 6
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
ComfortClose nej
Vægt 600 kg
Produkttype Sekskantet filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 925804 6
EAN/GTIN 4062406102135
Producentnummer 925804 6

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantet filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.
Model 6 med 6 skuffer, model 7 med 7 skuffer pr. modul.
Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.

Bestykning:

Skuffefronthøjder mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

6 skuffekabinetter, 6 mellemplader, arbejdsplade, fastgørelsesmateriale.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låger antracit RAL 7016pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "vario" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven