Mobil filebænk, kan køres elektrisk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 1250mm

Art.-nr.: 925421 1250
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1250
Kan leveres på 6-8 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 25 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beskyttelsesklasse IP IP X4
Serie Ready-to-go
Højde 950 mm
Arbejdsplade, længde 1.250 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Understelsbredde 1.100 mm
Understelsdybde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 625 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Nominel effekt 73 W
Nominel spænding 24 V
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
maks. løftekraft 400 N
Antal skuffer 4
Antal døre 1
Materiale, bordplade Bambus
ComfortClose nej
Skydehåndtag ja
kan sænkes nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 171 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 925421 1250
Kopier
EAN/GTIN 4062406101893
Kopier
Producentnummer 925421 1250
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet 24G samt lågekabinet 16G kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne.
Strømforsyning til drivenheden via indbygget batteri.
Drivenhed: Maksimal hastighed 4 km/t, køreretning frem og tilbage, frihøjde 30 mm, hjul af gummi, der ikke efterlader spor, mekanisk nødoplåsning, hørbar lydenenergi (drev) 45 dB(A).
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 625
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 200, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Reparationer udført af Hoffmann Groups kundeservice.
  • Mobil filebænk med elektronisk bevægelseshjælp og udskifteligt litiumionbatteri til mobilt arbejde på stedet.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Der må ikke køres over forhindringer.
  • Baglænskørsel må ikke anvendes til kontinuerlig drift.
  • Må ikke skubbes uden drivkraft med udkørt drivenhed.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Filebænken. styresystemet, drivenheden og batteriet må ikke ombygges eller modificeres uden hjælp.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven