{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Filebænk, højde | 850 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Højde | 850 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Understelsbredde | 1.300 mm | |
Understelsdybde | 700 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 525 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Hjul-⌀, fast hjul | 100 mm | |
Hjul-⌀, drejehjul | 100 mm | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Antal skuffer | 4 | |
Antal hylder, højdeindstillelige | 1 | |
Maks. bæreevne, hjulenhed | 400 kg | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
Overflade, bordplade | lakeret med klar lak | |
ComfortClose | nej | |
Stødfanger | nej | |
Skydehåndtag | nej | |
kan sænkes | ja | |
Vægt | 165,6 kg | |
Produkttype | mobil filebænk |
Artikelnummer | 923614 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406085988 | |
Producentnummer | 923614 1500 |