Gitterskillevægs-/skillevægssortiment, 20×20G, Type: 100/1

Art.-nr.: 950320 100/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Højde 75 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,06 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950320 100/1
EAN/GTIN 4062406216436
Producentnummer 950320 100/1

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

Passer til:

Skuffe 20×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 100
Slidsskilleliste nr. 951520: 3 × str. 100
Skilleplade 5G til indstik nr. 951751: 8 × str. 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven