Filesortiment 6

Art.-nr.: 952253 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
    Højde 75 mm
    Bredde 250 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 10
    Dybde i G 20
    Antal værktøjer 6
    Udførelse med file
    Vægt 1,708 kg
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 952253 6
    EAN/GTIN 4062406154196

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952253: 1 stk.
    Filesæt, 5 dele, nr. 517411 str. 250: 1 stk.
    Filebørste nr. 576000 str. 100×25: 1 stk.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven