Filebørste, Besætningslængde L3×-bredde L1: 100X25mm

Art.-nr.: 576000 100X25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
858 styk på lager

Vælg variant og styktal

Besætningslængde L3×-bredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Stål
Samlet længde L 210 mm
Besætningsbredde L1 25 mm
Arbejdslængde L3 100 mm
Besætningslængde H1 8 mm
Produkttype Filebørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 576000 100X25
EAN/GTIN 4017359074831
Producentnummer 03710042

Betegnelse

Udførelse:

Børsteflade (kartebånd) af ståltråd.

Anvendelse:

Til rengøring af rillede overflader som file eller lignende.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven