Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med bambusplade 1500 mm

Art.-nr.: 923611 1500
plus moms plus fragt
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1 mm
    Filebænk, højde 850 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Skuffer, nytteflade i G 20×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
    Højde 850 mm
    Arbejdsplade, længde 1.500 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Understelsbredde 1.300 mm
    Understelsdybde 700 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 525 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul uden bremse 2
    Hjul-⌀, fast hjul 100 mm
    Hjul-⌀, drejehjul 100 mm
    Materiale, hjul Massivt gummi
    Stiktype indgang F
    Nominel spænding 250 V
    Antal skuffer 4
    Antal hylder, højdeindstillelige 1
    Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
    Materiale, bordplade Bøge-multiplex
    Overflade, bordplade lakeret med klar lak
    ComfortClose nej
    Stødfanger nej
    Skydehåndtag nej
    kan sænkes ja
    Vægt 158,6 kg
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 923611 1500
    EAN/GTIN 4062406085971
    Producentnummer 923611 1500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul ⌀100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves/sænkes jævnt. Det betyder, at den står med komplet stabilitet på anvendelsesstedet og let kan flyttes igen. Hjulenheden kan belastes op til 400 kg (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200
    Skuffefronthøjde (højre): 1

    Lakering:

    Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, køreenhed altid antracit RAL 7016(kan ikke konfigureres), pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven