Mobil Vario-filebænk, højde 950 mm Bambusplade 1000/1

Art.-nr.: 923511 1000/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario; vario
Højde 950 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Skuffekabinet, højde 200 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 125 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
Materiale, hjul Polyurethan
Antal skuffer 1
Maks. bæreevne, hjulenhed 250 kg
Materiale, bordplade Bambus
ComfortClose nej
Stødfanger nej
Skydehåndtag nej
kan sænkes nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 63,3 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 923511 1000/1
EAN/GTIN 4062406118266
Producentnummer 923511 1000/1

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.
Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Separat oplåsning af skufferne med én hånd sikrer, at skuffen ikke går op under transport.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, kabinet med skuffe, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "vario" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven