Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 950 mm Bambusplade 2000/6+6 mm

Art.-nr.: 922811 2000/6+6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.000
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Filebænk, højde 950 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.000 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffer, nytteflade i G 20×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Højde 950 mm
    Arbejdsplade, længde 2.000 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Skuffekabinet, bredde 600 mm
    Skuffekabinet, dybde 650 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 800 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal skuffer 12
    Vægt 220 kg
    Produkttype Filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 922811 2000/6+6
    EAN/GTIN 4062406085643
    Producentnummer 922811 2000/6+6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

    Leveringsomfang:

    2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

    Lakering:

    Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

    Bemærk:

    Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "vario" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven