Filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, lang skuffe, Eluplan-plade, mørk 1500 mm

Art.-nr.: 921137 1500
plus moms plus fragt
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 800
  • Pladetykkelse: 50

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1 mm
    Filebænk, højde 950 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 800 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Døråbningsvinkel 180 grader
    Skuffer, nytteflade i G 20×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Højde 950 mm
    Arbejdsplade, længde 1.500 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Understelsbredde 1.300 mm
    Understelsdybde 700 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 425 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Lang skuffe, nyttebredde 1.100 mm
    Lang skuffe, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal skuffer 4
    Vægt 144,2 kg
    Produkttype Filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 921137 1500
    EAN/GTIN 4062406083137
    Producentnummer 921137 1500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffe med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.
    Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, pulverbelagt. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.
    Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.
    Med lang skuffe til opbevaring af store værktøjer.

    Bestykning:

    Lågehøjde (venstre) mm: 425
    Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 100, 150
    Skuffefronthøjde, lang skuffe, mm: 125

    Specialtilbehør:

    Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

    Lakering:

    Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven