Hulplade til bagsiden 1500 mm

Art.-nr.: 920365 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 334 mm
Bredde 1.245 mm
Dybde 70 mm
Vægt 7,4 kg
Produkttype Bagbeklædning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920365 1500
EAN/GTIN 4062406120801
Producentnummer 920365 1500

Betegnelse

Udførelse:

Af bukket stålplade, med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.
Til fastgørelse på bagsiden på de elektrisk højdejusterbare arbejdspladser til let belastning. Hulpladerne skrues indvendigt sammen med tværstiveren på bagsiden.

Passer til:

Elektrisk højdejusterbare arbejdspladser til lette belastninger nr. 920301-920306.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven