{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 334 mm | |
Bredde | 1.005 mm | |
Dybde | 70 mm | |
Vægt | 6 kg | |
Produkttype | Bagbeklædning |
Artikelnummer | 920365 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406755386 | |
Producentnummer | 920365 1250 |