Hulplade til bagsiden 2000 mm

Art.-nr.: 920365 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passer til arbejdsplade, længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 334 mm
Bredde 1.745 mm
Dybde 70 mm
Vægt 9,5 kg
Produkttype Bagbeklædning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920365 2000
EAN/GTIN 4062406224783
Producentnummer 920365 2000

Betegnelse

Udførelse:

Af bukket stålplade, med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.
Til fastgørelse på bagsiden på de elektrisk højdejusterbare arbejdspladser til let belastning. Hulpladerne skrues indvendigt sammen med tværstiveren på bagsiden.

Passer til:

Elektrisk højdejusterbare arbejdspladser til lette belastninger nr. 920301-920306.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven