Workstation eLevel med mørkegrå Eluplan-plade 1000 mm

Art.-nr.: 920012 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 700-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 700-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 700 mm - 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs ja
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Materiale, bordplade Eluplan
Belægning, bordplade Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse 2 mm
Overflade, bordplade Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade mørkegrå
Betjeningspanel med display og memoryfunktion ja
Vægt 70 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920012 1000
EAN/GTIN 4062406119454
Producentnummer 920012 1000

Betegnelse

Udførelse:

Workstation eLevel − trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses højden af hele arbejdspladsen.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, kan ikke konfigureres.
Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.

Bemærk:

  • Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.
  • Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven