Stolper, Højde: 481mm

Art.-nr.: 928010 481
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 481 mm
Bredde 40 mm
Dybde 100 mm
Maks. bestykning med hulplade 1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Maks. bæreevne 50 kg
Vægt 3 kg
Produkttype Stolpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928010 481
EAN/GTIN 4062406112233
Producentnummer 928010 481

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Passer til:

Hulvægge 1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Ved anvendelse af medieskinner skal du samtidig bestille mediemodul nr. 928460 str.CUT/OUT.
Bærearmskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven