Stolper, Højde: 200mm

Art.-nr.: 928010 200
Kopier
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 200 mm
Bredde 40 mm
Dybde 100 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Vægt 1,2 kg
Produkttype Stolpe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928010 200
Kopier
EAN/GTIN 4062406112226
Kopier
Producentnummer 928010 200
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Kun egnet til medieskinne, hylde og Multifix. Mediemodul nr. 928460 kan ikke monteres.
Bærearmskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter