Etagevogn med 3-sidede rørstivere og 4 lastflader 8311-1

Art.-nr.: 919881 8311-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Højdeindstilling i intervaller: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 100 mm
Højde 1.800 mm
Bredde 1.169 mm
Dybde 630 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 600 mm
Læssefladehøjde 1 269 mm
Læssefladehøjde 2 669 mm
Læssefladehøjde 3 1.069 mm
Læssefladehøjde 4 1.469 mm
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne pr. indlægshylde 90 kg
Bæreevne i alt 600 kg
Vægt 85 kg
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919881 8311-1
EAN/GTIN 4017976831114
Producentnummer 8311-1

Betegnelse

Udførelse:

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. En langsidet væg med rørstivere til ophængning. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven