{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 100 mm | |
Højde | 1.800 mm | |
Bredde | 1.169 mm | |
Dybde | 730 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 700 mm | |
Læssefladehøjde 1 | 269 mm | |
Læssefladehøjde 2 | 669 mm | |
Læssefladehøjde 3 | 1.069 mm | |
Læssefladehøjde 4 | 1.469 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 90 kg | |
Bæreevne i alt | 600 kg | |
Vægt | 95 kg | |
Produkttype | Etagevogn |
Artikelnummer | 919881 8312-1 | |
EAN/GTIN | 4017976831213 | |
Producentnummer | 8312-1 |