Dokumenttaske, gul, med laske Sæt med 50 dele A5/1

Art.-nr.: 974711 A5/1
Sæt pris 50 styk (DKK 31,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 219 mm
Bredde 224 mm
Vægt pr. stk. 26 g
Produkttype Dokumenttaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974711 A5/1
EAN/GTIN 4005546997063
Producentnummer 174904

Betegnelse

Udførelse:

Af slidstærkt polypropylen med pileformede fastgørelseslasker og klemmeslidser. Inklusive støv- og regnbeskyttelsesklap til udendørs brug. Mulighed for enkel og hurtig fastgørelse. Det er ikke nødvendigt at fjerne lommen for at udskifte informationen, så indstiksskiltene kan udskiftes hurtigt. Egnet til scanner og dokumentægte.
Farve: gul bagfolie og transparent forfolie.

Beskrivelse:

Tværformat A5.

Anvendelse:

Sidder ekstremt godt fast på bevægelige transportbeholdere og gitterbokse.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven