{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1553 | |
Højde | 990 mm | |
Bredde | 1.380 mm | |
Dybde | 809 mm | |
Læssefladebredde | 1.200 mm | |
Læssefladedybde | 800 mm | |
Læssefladehøjde | 270 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 53 kg | |
Produkttype | Vogn med fire sider |
Artikelnummer | 919877 1553 | |
EAN/GTIN | 4017976015538 | |
Producentnummer | 1553 |