Vogn med fire sider 1550

Art.-nr.: 919877 1550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 1550
    Højde 948 mm
    Bredde 1.030 mm
    Dybde 509 mm
    Læssefladebredde 850 mm
    Læssefladedybde 500 mm
    Læssefladehøjde 228 mm
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul med hjulbremse 2
    Hjul-⌀ 160 mm
    Maks. bæreevne 500 kg
    Materiale, hjul TPE
    Vægt 35 kg
    Produkttype Vogn med fire sider

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 919877 1550
    EAN/GTIN 4017976015507
    Producentnummer 1550

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vogn med fire sider og én udtagelig langside. Platform af træplader med dekorationsoverflade i bøg, svejset stålkonstruktion, 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lakering:

    Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

    Bemærk:

    Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven