LED-lampe til værkstedsvogn uden bæresøjler 20

Art.-nr.: 914870 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 20 W
Lysnet 1.700 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lampearmatur, længde 625 mm
Lampearmatur, bredde 123 mm
Lampearmatur, højde 33 mm
Bærearm, udhæng 350 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914870 20
EAN/GTIN 4045197893734
Producentnummer 914870 20

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearme, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearm med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.
Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Hulpladevægge nr. 914851; 914852 (ikke egnet til str. 222 og str. 444).

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearme.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven