Værkstedsvogn ToolCar 10

Art.-nr.: 914520 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×16G
    Skuffer, nytteflade i G 20×16
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Serie ToolCar; Værkstedsvogn ToolCar
    Højde 1.000 mm
    Bredde 800 mm
    Dybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 400 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 16
    Antal skuffer 10
    Vægt 90,4 kg
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 914520 10
    EAN/GTIN 4045197892126
    Producentnummer 914520 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værkstedsvogn ToolCar med GARANT GridLine-måtten, so er ridsefast, skridsikker og skånsom over for overfladen. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne. Skuffernes forsider og vognsiderne er beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde: 10 × 75 mm

    Leveringsomfang:

    Inklusive underopdelinger:
    for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
    for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

    Lakering:

    Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

    Bemærk:

    Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
    Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
    Passende opdelingsmateriale:
    Gitterskillevægge nr. 951560 str. 75;
    Gitterskillevægge nr. 951510 str. 75;
    Indstiksskillevægge nr. 951721951821 str. 75.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven