Dele- og aftrækkersortiment A

Art.-nr.: 884500 A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sortiment Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spændeområde 12 mm - 75 mm
    Vægt inklusive kasse 5,6 kg
    Sortiment A
    Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
    Produkttype Toarmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 884500 A
    EAN/GTIN 4021176008511
    Producentnummer 17-A

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
    Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
    Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).
    I KUKKO L-BOXX® str. 136.

    Anvendelse:

    Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

    Indhold:

    1 separator nr. 884600.: Str. 1
    1 aftrækker nr. 884700: Str. 1
    1 par forlængerbolte: str. 0 / 1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven