• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Dele- og aftrækkersortiment, Sortiment: C

Art.-nr.: 884500 C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sortiment Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 25 mm - 155 mm
Vægt inklusive kasse 14,2 kg
Sortiment c
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 884500 C
EAN/GTIN 4021176008771
Producentnummer 17-C
Producent Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).
I stålkuffert.

Anvendelse:

Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

Indhold:

1 separator nr. 884600.: str. 3
1 aftrækker nr. 884700: str. 3
1 par forlængerbolte: str. 3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven